曜日別特売

TOKIO 電動昇降式ワークデスク

TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)TOKIO 電動昇降式ワークデスク - TOKIO(藤沢工業)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。

奥行(mm)700高さ(mm)700~1250仕様組立式材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装電源(V)100電源100V電動昇降式コード長さ(m)(電源)約1.6グリーン購入法適合アジャスター昇降範囲(mm)700~1250内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60834603FWD-W127-NR818-4944571200ナチュラル
243,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834612FWD-W127-W818-4945571200ホワイト
243,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834628FWD-W147-NR818-4946591400ナチュラル
260,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834637FWD-W147-W818-4947591400ホワイト
260,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834646FWD-W167-NR818-4948611600ナチュラル
261,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834655FWD-W167-W818-4949611600ホワイト
261,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834664FWD-W187-NR818-4950631800ナチュラル
264,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834673FWD-W187-W818-4951631800ホワイト
264,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,300~/税込¥3,630~
沖縄地方数量1につき¥6,300~/税込¥6,930~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする