曜日別特売

粘着テープ

粘着テープ - 因幡電工粘着テープ - 因幡電工
(3件のレビュー)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。

用途冷媒配管保護用アイボリー幅(mm)50長さ(m)20厚さ(mm)0.2材質基材:PVCトラスコ品番761-3491質量(g)244内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836624HF-50-I
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 配管養生
卸売・小売業

しっかりした粘着力があり出来上がりは満足ですが、巻くのにかなりの力が要ります。

1が参考にしています
2023-10-26
用途: エアコン配管
建設業・工事業

非粘着テープより圧倒的に施工しやすいです。
巻きつけた時にできるシワもしっかりと押さえつければほとんど目立ちません。
特に、薄いのにしっかりしているので、巻きつけにくい狭いところへ切り貼りした時の仕上り感がとてもきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60836624
2023-01-31
用途: エアコン配管に巻く
建設業・工事業

以前は安いので粘着なしを使いましたが、これに替えたら粘着のおかげで剥がれないので途中で休憩しながら体勢を直したり出来るので巻き直しが発生しません。楽だし、早く出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする