因幡電工
保温材接続テープ
色
アイボリー
材質
アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)
トラスコ品番
761-3857
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
333
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837087
JTA-100-I
100
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
保温材接続テープ JTA施工手順動画
参考になった