因幡電工
VP管ホルダー
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法b(mm)
適合サイズ
寸法c(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837175
VPH-20N
26
37
ND-20
47
17
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
60837184
VPH-25N
32
43
ND-25
50
18
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る