因幡電工
両サドル
材質
PP(屋内用)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法b(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837202
VES-28N-I
771-2791
8
65
34.5
NDD-20
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
当日出荷
60837218
VES-36-I
771-2804
11
97
42
NDD-25
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
60837227
VS-22
771-2812
4
65
26
ND-20
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
60837236
VS-25
761-5914
5
71
32
ND-25
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る