曜日別特売

エンジンスターター ビッグバンF1

エンジンスターター ビッグバンF1 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 - 日動工業
(1件のレビュー)

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。

用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24内容量1台
注意
※セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。
※セルは3秒以上まわさないでください。
※ご使用前後は必ず充電してください。
※長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839178AS-1224JS-S
85,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839178
2018-08-27
用途: 除雪車のバッテリー上がり
山二総合保全株式会社建設業・工事業

除雪作業をしているので冬場はバッテリー上がりが気になり、購入してみました。
予想外に家族でのキャンプで大活躍でした。
小型で持ちやすく、大変便利でしたよ。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする