曜日別特売

エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 - 日動工業
(1件のレビュー)

専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。

用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24内容量1台
注意
※セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。
※セルは3秒以上まわさないでください。
※ご使用前後は必ず充電してください。
※長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839187AS-1224JS-S-BOX
90,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839187
2020-09-25
用途: バッテリー上がり
有限会社会田設備建設業・工事業

まず軽ダンプに使用しました。
軽いし、良かったです。
買う決め手は、4t他重機に使えるようだったこと、
照明他、充電機能の充実さです。
まだ他にて使用していないのでそれからですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする