ERECTA(エレクター)
フードパン カバー ホットパン用 アンバー
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。
用途
食材保管、調理補助
材質
ポリエーテルイミド
形状
角形
色
アンバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐用温度(℃)
-40~190
内容量
1枚
注意
※電子レンジ使用不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841567
202P2346
778-4767
200P46、201P46
0.1
GN1/9
175×106
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841576
208P2346
778-4805
204P46、205P46、205P46
0.1
GN1/6
175×162
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841585
214P46
778-4848
210P46、211P46、212P46
0.2
GN1/4
264×162
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60841594
221P2346
778-4881
216P46、217P46、218P46
0.2
GN1/3
175×325
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841603
228P2346
778-4929
223P46、224P46、225P46
0.3
GN1/2
264×325
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
60841612
234P46
778-4961
230P46、231P46、232P46
0.8
GN1/2ロング
529×325
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください