曜日別特売

フードパン コールドパン クリア

フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途食材保管、調理補助材質ポリカーボネート形状角形クリアRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-20~100内容量1個
注意
※フタは別売です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841628101P080.8(フタ)103P2975、102P8608778-41800.2GN1/9
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
60841698116P082.5(フタ)121P2308778-43090.3GN1/3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
60841734123P083.8フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608778-43760.5GN1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
60841777130P088.5フタ/通常:134P08、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込み付:134P8608778-44491GN1/1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
60841637104P081.1(フタ)108P2308778-42010.2GN1/6
オープン
取扱い終了
返品不可
60841646105P081.6(フタ)108P2308778-42100.3GN1/6
2,100
取扱い終了
60841655106P082.4(フタ)108P2308778-42280.3GN1/6
2,600
取扱い終了
返品不可
60841664110P080.6(フタ)102P2308778-42440.2GN1/9
オープン
取扱い終了
返品不可
60841673111P082.4フタ(通常):114P08、フタ(密閉):144P01、フタ(高密閉):115P2975、フタ(切り込み付):114P8608778-42520.3GN1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
60841682112P083.8(フタ)114P2308778-42610.4GN1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
60841707117P083.8フタ/通常:121P2308、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込み付:121P8608778-43170.4GN1/3
3,200
取扱い終了
返品不可
60841716118P085.1フタ/通常:121P2308、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込み付:121P8608778-43250.6GN1/3
オープン
取扱い終了
返品不可
60841725119P087フタ/通常:121P2308、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込み付:121P8608778-43330.7GN1/3
オープン
取扱い終了
返品不可
60841743124P086フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608778-43840.6GN1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
60841752125P088.8フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608778-43920.8GN1/2
4,000
取扱い終了
返品不可
60841768126P0810.8フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608778-44061GN1/2
5,300
取扱い終了
60841786131P0813フタ/通常:134P08、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込み付:134P8608778-44571.3GN1/1
5,900
取扱い終了
返品不可
60841795132P0819.5フタ/通常:134P08、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込み付:134P8608778-44651.5GN1/1
オープン
取扱い終了
返品不可
60841804133P0825.7フタ/通常:134P08、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込み付:134P8608778-44731.8GN1/1
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする