フードパン ホットパン アンバー

フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバー - ERECTA(エレクター)

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミドアンバーRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ耐用温度(℃)-40~190内容量1個
注意
※フタは別売です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841813200P460.6フタ/通常:202P2346、フタ/密閉:142P01、フタ/高密閉:103P2975778-47410.1GN1/9
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841822201P460.8フタ/通常:202P2346、フタ/密閉:142P01、フタ/高密閉:103P2975778-47590.2GN1/9
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841838204P461.1フタ/通常:208P2346、フタ/密閉:143P01、フタ/高密閉:109P2975、フタ/切込付:208P8646778-47750.3GN1/6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841847205P461.6フタ/通常:208P2346、フタ/密閉:143P01、フタ/高密閉:109P2975、フタ/切込付:208P8646778-47830.3GN1/6
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841856206P462.4フタ/通常:208P2346、フタ/密閉:143P01、フタ/高密閉:109P2975、フタ/切込付:208P8646778-47910.3GN1/6
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60841865210P461.6フタ/通常:214P46、フタ/密閉:144P01、フタ/高密閉:115P2975、フタ/切込付:214P8646778-48130.3GN1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841874211P462.4フタ/通常:214P46、フタ/密閉:144P01、フタ/高密閉:115P2975、フタ/切込付:214P8646778-48210.3GN1/4
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841883212P463.8フタ/通常:214P46、フタ/密閉:144P01、フタ/高密閉:115P2975、フタ/切込付:214P8646778-48300.4GN1/4
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841892216P462.5フタ/通常:221P46、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込付:221P8646778-48560.3GN1/3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841908217P463.8フタ/通常:221P46、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込付:221P8646778-48640.4GN1/3
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841917218P465.1フタ/通常:221P46、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込付:221P8646778-48720.6GN1/3
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841926223P463.8フタ/通常:228P2346、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込付:228P8646778-48990.5GN1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841935224P466フタ/通常:228P2346、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込付:228P8646778-49020.7GN1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841944225P468.8フタ/通常:228P2346、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込付:228P8646778-49110.8GN1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
60841953230P468.5フタ/通常:234P46、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込付:228P8646778-49371GN1/1
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841978232P4619.5フタ/通常:234P46、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込付:228P8646778-49531.5GN1/1
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
60841962231P4613フタ/通常:234P46、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込付:228P8646778-49451.3GN1/1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする