ERECTA(エレクター)
フードパン 排水トレイ コールドパン用 クリア
冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途
食材保管、調理補助
材質
ポリカーボネート
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(解凍のみ)
耐用温度(℃)
-20~100
内容量
1枚
注意
※電子レンジ、解凍のみ使用可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841987
113P2408
778-4279
110P08、111P08、112P08
0.1
GN1/4
264×162
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841996
120P2408
778-4341
116P08、117P08、118P08、119P08
0.1
GN1/3
175×325
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842005
127P2408
778-4414
123P08、124P08、125P08、126P08
0.2
GN1/2
264/325
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください