ERECTA(エレクター)
フードパン 排水トレイ ホットパン用 アンバー
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途
食材保管、調理補助
材質
ポリフェニールサルフォン
形状
角形
色
アンバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
耐用温度(℃)
-40~190
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842014
113P46
778-4287
210P46、211P46、212P46
0.1
GN1/4
264×162
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842023
120P46
778-4350
216P46、217P46、218P46
0.1
GN1/3
175×325
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842032
127P46
778-4422
223P46、224P46、225P46
0.2
GN1/2
264×325
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください