曜日別特売

フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト

フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト - ERECTA(エレクター)

内容物の漏れを最小限に抑える密閉式のフードパン用フタです。

用途食材保管、調理補助形状角形材質PEホワイトRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-25~65内容量1枚
注意
※電子レンジは対応不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842048142P01175×106778-4490100P08、101P08、200P46、201P460.1GN1/9
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842057143P01175×162778-4503104P08、105P08、106P08、204P46、205P46、206P460.1GN1/6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842066144P01264×162778-4511110P08、111P08、112P08、210P46、211P46、212P460.2GN1/4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842075145P01325×175778-4520116P08、117P08、118P08、119P08、216P46、217P46、218P460.3GN1/3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842084146P01325×175778-4538123P08、124P08、125P08、126P08、233P46、224P46、225P460.3GN1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842093147P01529×325778-4546130P08、131P08、132P08、133P08、230P46、231P46、232P460.4GN1/1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする