ERECTA(エレクター)
フードボックス クリア
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途
食材密閉保管、衛生管理
材質
ポリカーボネート
容量(L)
62.9
適合
フタ:330208
トラスコ品番
778-5232
形状
角形
質量(kg)
4.3
色
クリア
サイズ
1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×457×305
耐用温度(℃)
-40~93
内容量
1個
注意
※電子レンジは対応不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842102
332808
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください