ERECTA(エレクター)
フードボックス フタ ホワイト
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
用途
食材密閉保管、衛生管理
材質
PE
形状
角形
色
ホワイト
内容量
1枚
注意
※電子レンジは対応不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842118
350201
778-5275
350601、350801、350001、352801、350101
1
GN1/1
660×457
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60842127
351001
778-5330
350701、350901、350401
0.5
GN1/2
305×457
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください