ERECTA(エレクター)
フードボックス ホワイト
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途
食材密閉保管、衛生管理
形状
角形
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
耐用温度(℃)
-29~59
内容量
1個
注意
※電子レンジは対応不可です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842136
350001
47.3
660×457×229
フタ:350201
778-5267
2.4
1/1
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842145
350401
18.9
305×457×229
フタ:351001
778-5283
1.3
1/2
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60842154
350601
18.9
660×457×89
フタ:350201
778-5291
1.4
1/1
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842163
350701
7.6
605×457×89
フタ:351001
778-5305
0.6
1/2
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842172
350801
32.2
660×457×152
フタ:350201
778-5313
1.8
1/1
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842188
350901
13.2
305×457×152
フタ:351001
778-5321
1
1/2
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842197
352801
62.9
660×457×305
フタ:350201
778-5381
3.2
1/1
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください