ERECTA(エレクター)
ラバーメイド プロサーブキャリアー キャリアードーリー ブラック
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。
プロサーブキャリアー用のキャリアードーリー
用途
保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送
材質
PE
トラスコ品番
819-4695
形状
角形
質量(kg)
6.6
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
730×565×254
耐荷重(kg)
147.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842206
9F19
¥
62,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません