曜日別特売

ラバーメイド プロサーブキャリアー グレイ

ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ - ERECTA(エレクター)

保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグ・キャリアドーリーです。
不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました。
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。
独自の4層構造により保温・保冷・保護の効果が高く扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です。
S・M・Lサイズはガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを収納できます。
米国・ラバーメイド社製。

用途保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送材質ナイロン、アルミニウム、発泡ポリプロピレン形状角形グレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608422159F13819-46928.3686×495×572ガストロノームパン1/1(65mm)5個、ガストロノームパン1/1(100mm)3個
94,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
608422339F16819-46945.3711×489×495ガストロノームパン1/1(65mm)5個、ガストロノームパン1/1(100mm)3個
74,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
608422249F15819-46932.6483×426×381ガストロノームパン1/2(100mm)2個
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする