曜日別特売

ラバーメイド フードパン コールドパン クリア

ラバーメイド フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)ラバーメイド フードパン コールドパン クリア - ERECTA(エレクター)

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途食材保管、調理補助材質ポリカーボネート容量(L)0.6適合フタ/通常:102P2308、フタ/密閉:142P01、フタ/高密閉:103P2975、フタ:切込み付:102P8608トラスコ品番778-4171形状角形質量(kg)0.2クリアサイズGN1/3適合規格GN1/9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×106×64RoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-20~100内容量1個
注意
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842242100P08
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする