ラバーメイド
アイストート ブルー
氷の搬送に適したボックスです。
持ち運びに便利な取手付です。
食器洗浄機で洗浄可能なので衛生的です。
NSF認定品です。
材質
本体:ポリカーボネート、ホルダー:スチール
トラスコ品番
819-4690
形状
角形
質量(kg)
1.8
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×338×561
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842303
9F53T65
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください