バスボックス ホワイト

バスボックス ホワイト - ラバーメイド

耐久性と機能性を重視、メンテナンスも容易です。
耐久性に優れたポリエチレン製で強化ハンドル、強化底、リブ状構造を採用した丈夫な作りです。
角に丸みを持たせたため汚れが落ちやすい設計で自動洗浄機使用可能です。
スタッキングが可能なため、未使用時もコンパクトに収納できます。

材質PE容量(L)17.5トラスコ品番819-4703形状角形質量(kg)0.8ホワイト間口W×奥行D×高さH(mm)522×383×129内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842337334901
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする