曜日別特売

パレトートボックス グレー

パレトートボックス グレー - ラバーメイドパレトートボックス グレー - ラバーメイドパレトートボックス グレー - ラバーメイド

耐久性に優れた収納ボックスです。
FDA(米国食品医薬品局)規定に準拠しています。
スタッキング可能です。
蓋は、オプションのナイロンタイとの緊密な安全なスナップです。
とまたは蓋なしの入れ可能なスタッカブルです。
高耐ストレスクラック性と高密度ポリエチレンです。
より安定性に機能を180°積み重ねています。
推奨動作温度:54℃に-23℃

材質PE形状角形グレー耐用温度(℃)-23~54内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6084234617217540
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6084236417317560
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
6084235517227550
18,000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする