曜日別特売

パレトートボックス用フタ グレー

パレトートボックス用フタ グレー - ラバーメイドパレトートボックス用フタ グレー - ラバーメイド

耐久性に優れた収納ボックスです。
FDA(米国食品医薬品局)規定に準拠しています。
スタッキング可能です。
蓋は、オプションのナイロンタイとの緊密な安全なスナップです。
とまたは蓋なしの入れ可能なスタッカブルです。
高耐ストレスクラック性と高密度ポリエチレンです。
より安定性に機能を180°積み重ねています。
推奨動作温度:54℃に-23℃

材質PEグレー耐用温度(℃)-23~54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842373172075819-4705172175、1722750.7
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842382173075819-47081731751
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする