曜日別特売

フードパン (コールドパン) クリア

フードパン (コールドパン) クリア - ラバーメイドフードパン (コールドパン) クリア - ラバーメイドフードパン (コールドパン) クリア - ラバーメイド

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

形状角形クリア適合(通常フタ)141P46適合規格(呼称)GN1/2ロング耐用温度(℃)-20~100内容量1セット(6個)
注意
※フタは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842398139P083.4529×162×64
4,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842407140P085.2529×162×102
5,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする