曜日別特売

フードパン (コールドパン)用カバー アンバー

フードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイドフードパン (コールドパン)用カバー アンバー - ラバーメイド

切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。

形状角形アンバー内容量1セット(6個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842416208P8646175×162819-4655204P46、205P46、206P460.1GN1/6
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842425214P8646264×162819-4658210P46、211P46、212P460.2GN1/4
4,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842434221P8646175×325819-4661216P46、217P46、218P460.2GN1/3
5,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842443228P8646264×325819-4663223P46、224P46、225P460.3GN1/2
6,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする