明和製作所
低騒音ランマ
NETIS登録品(No.HR-120011-A)の低騒音ランマーです。
打撃板にウレタン素材を使用しており、騒音を低減できます。
防音カバーは永久保証です。(本体寿命までの通常の使用)
用途
道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
【打撃】40~60
打撃力(kN[kgf])
28
仕様
自動車用無鉛ガソリン・エンジンカバー付・ダブルクリーナー
トラスコ品番
793-2022
寸法(mm)
【打撃板】330×270
全長(mm)
1030
騒音値(dB)
75.8
潤滑方式
オイルバス式
エンジンタイプ
4サイクルエンジン(ロビンEH09-2F)
打撃数(Hz)
10~10.8
NETIS番号
HR-120011-A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843947
RTX55DU
¥
558,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません