替刃式軽量刈込鋏

替刃式軽量刈込鋏 - アルス替刃式軽量刈込鋏 - アルス

グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。

用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※本製品の替刃(KR-1000-1)は、K-1000・K-1000-1には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844324KR-1000L
11,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】替刃式軽量刈込鋏ロング(KR-1000L) 替刃ができる刈込鋏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする