セキスイ
メッシュペーパー250X300(1000枚入り)
左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。
寸法が倍近くなるので包装し易くなります。
用途
緩衝・養生材として
材質
紙
トラスコ品番
819-9219
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
質量(kg)
4.8
内容量
1セット(1000枚)
注意
※寸法は多少の誤差が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844726
MP2530
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください