セキスイ
リサイクルペーパー
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
用途
梱包時の緩衝材として
材質
古紙
内容量
1本
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844735
RP3535
819-9227
358
6.6
350
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60844744
RP3550
819-9226
358
1
50
¥
3,416
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60844753
RP5335
819-9225
538
6.6
350
¥
10,308
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60844762
RP5350
819-9224
538
1.4
50
¥
3,416
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100