セキスイ
リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り)
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
用途
梱包時の緩衝材として
材質
古紙
トラスコ品番
819-9228
長さ(mm)
765
幅(mm)
538
質量(kg)
10.5
内容量
1セット(500枚)
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844778
RP5376
-
¥
12,862
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64248978
RP5376【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
12,862
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください