セキスイ
リサイクルペーパーラック
リサイクルペーパー用ラックです。
用途
梱包時の緩衝材として
材質
パイプ:スチール/被覆:AAS樹脂
トラスコ品番
819-9229
幅(mm)
750
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
940
奥行(mm)
340
内容量
1台
注意
※屋内の平らな床に設置し、ご使用下さい。
※急に紙を引き出すと転倒する恐れがあります。
※紙質、使い方などで手で切れないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844787
RPLACK
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません