旭産業(エアーゲージ)
集会用テント
用途
資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色
(天幕)白
セット内容
天幕収納袋
厚さ(mm)
(天幕)0.42
軒高(m)
2
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
内容量
1台
注意
※強風時には設営しないでください
※ウエイトの利用をおすすめします。(別売)
※沖縄・離島運賃別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845076
NHTS-1
2.67
¥
168,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845085
NHTS-4
5.3
¥
335,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845094
NHTS-5
7.08
¥
386,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845103
NHTS-2
3.56
¥
221,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
12,500
~
/
税込
¥
13,750
~