越智工業所
KOK ティーエヌテント
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途
日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色
(天幕)白
軒高(m)
2
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
内容量
1台
注意
※個人宅には配送できません。
※悪天候時は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845198
TN-1.5X2-W
3.55
¥
133,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60845207
TN-2X3-W
5.31
¥
206,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60845216
TN-2X4-W
7.07
¥
248,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
離島
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~