KOK らくらくテント

KOK らくらくテント - 越智工業所KOK らくらくテント - 越智工業所KOK らくらくテント - 越智工業所KOK らくらくテント - 越智工業所

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。

用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※悪天候時は使用しないで下さい。
※個人宅への配送は不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845225RT-1.5X2-W3.55
145,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60845234RT-2X3-W5.31
220,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60845243RT-2X4-W7.07
262,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
北海道地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
沖縄地方数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする