消防とび口 全長1800mm

消防とび口 全長1800mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
(1件のレビュー)

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。

用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845252STG1800
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60845252
2022-08-17
用途: 水害時
卸売・小売業

水害が発生したので準備したが、水害が発生していないのでまだ使用していない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする