フラッシュアイ

フラッシュアイ - CATEYEフラッシュアイ - CATEYEフラッシュアイ - CATEYEフラッシュアイ - CATEYEフラッシュアイ - CATEYEフラッシュアイ - CATEYE

同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。

用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NETIS番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845487RBP-400 R/WKK-180038-VE
6,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする