ステンレス焼結金網製フィルターカートリッジ
ステンレス製の焼結金網フィルタープリーツ形状タイプです。
ろ材がプリーツ形状のためろ過面積が大きく、効率的なろ過とロングライフが見込めます。
用途高・低温のエアー、気体のろ過、各種酸、アルカリ性の液体のろ過、適合ハウジング:1BS2、5DCN2、3ALN2、47063-08・09、5VCN2
材質ステンレス(SUS316L)
長さ(mm)493
質量(kg)2
最高使用温度(℃)400(カートリッジのみの耐熱温度です。使用するガスケット、Oリングの耐熱温度に従ってください。)
外径(mm)66.5
内径(mm)26
推奨交換差圧(MPa)0.69
適合ハウジング1BS2・5DCN2・3ALN2・47063-08、09・5VCN2
内容量1本
注意
※ガスケットは付属しておりません。品番12207T-2PKをご使用ください。※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07