(2件のレビュー)
仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846853LB-406
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60846853
2023-10-03
用途: 石油暖房機器の修理

灯油の配管したときに使用してます。こんな便利なものがあるなんて知りませんでした。
非常に重宝してます。

対象商品 : 60846853
2020-07-09
用途: ブレーキフルードの抜き取り。パイプラインのエア抜き。

口金の密閉性が良くエア漏れがないので、ブリーダプラグからブレーキフルードを
抜き取り作業。エア抜きも安心して使用できた。日平機器のものにしてよかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする