日平機器
タイロッドエンドリフター
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。
アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りに
トラスコ品番
783-9260
材質
スチール
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
(最大開口)65
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(差込部)22×27
アジャスタボルト
M16(1.5)
ストローク量(mm)
34
適合車種
軽・普通車~2ton車
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846878
LB-207
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください