日平機器
タイロッドエンドリフター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60846878
品番
LB-207
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。
アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りに
トラスコ品番
783-9260
材質
スチール
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
(最大開口)65
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(差込部)22×27
アジャスタボルト
M16(1.5)
ストローク量(mm)
34
適合車種
軽・普通車~2ton車
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。