ユタカメイク
シート補修用強力粘着テープ
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途
シート/テント類の補修・補強に。
仕様
離型紙付きタイプ
粘着剤
アクリル系
包装形態
袋入
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848086
PSH-C2
クリア
100
20
0.48
ポリエチレン、アクリル系粘着材
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
60848095
PSH-B2
ブラック
100
20
0.55
ポリエチレン、アクリル系粘着材
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください