曜日別特売

タイトゴムロープ専用金具 2個入

タイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入 - ユタカメイク

ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。

用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。仕様丸ゴム用タイプセット内容フック×2、止め具×2高さ(mm)18包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)120横(mm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848156GA-30-----
オープン
289
318(税込)
当日出荷
60848165GA-31-----
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする