曜日別特売

スーパーボックスグレート

スーパーボックスグレート - リングスタースーパーボックスグレート - リングスタースーパーボックスグレート - リングスター

高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。
紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。
蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。
蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。

用途車載用ボックス主に1t車~2t車用に適しています、完全防雨設計で屋外でも使用可能付属品中皿2枚トラスコ品番487-3963材質ポリエチレン質量(kg)28.5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1590×695×515錠前シリンダ(別売/取付可)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×490×255内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848253SGF-1600-GY/NY
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする