リングスター
大型車載用工具箱
(1件のレビュー)
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途
車載用ボックス
仕様
サイド取手付
付属品
中皿
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848262
GT-750-B
487-2771
10
750×300×280
748×295×175
¥
52,640
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60848278
GT-9100-B
487-2789
22
910×420×390
908×417×285
¥
99,280
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60848287
GT-910-B
487-2797
14
910×300×280
908×295×175
¥
43,770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください