金葉 鋼付首長ねじり鎌

金葉 鋼付首長ねじり鎌 - DAISHIN(大進)金葉 鋼付首長ねじり鎌 - DAISHIN(大進)

雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。
雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。

用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りにトラスコ品番818-4413材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫全長(mm)270質量(g)135刃長(mm)116刃幅(mm)40内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848752206164
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする