BAHCO(バーコ)
スプリング アックス
薪割り用の斧です。
片面がハンマーで叩ける様、平らになっています。
用途
薪割り用に
全長(mm)
900
刃長(mm)
85
トラスコ品番
820-2320
材質
刃:鉄、柄:グラスファイバー
質量(kg)
3.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848795
MES-3.5-900FG
¥
11,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください