雑草削る君1号

雑草削る君1号 - DAISHIN(大進)雑草削る君1号 - DAISHIN(大進)雑草削る君1号 - DAISHIN(大進)

地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。
地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。

用途雑草処理に、雑草処理に全長(mm)1190トラスコ品番818-4422材質頭:炭素鋼、柄:アルミ質量(g)460先幅(mm)150内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848978700211
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする