DAISHIN(大進)
雑草削る君3号
地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。
地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。
用途
雑草処理に、雑草処理に
全長(mm)
1240
トラスコ品番
818-4423
材質
頭:ステンレス刃物鋼、柄:アルミ
質量(g)
465
先幅(mm)
150
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848987
700525
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください