曜日別特売

放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)

放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) - Taica放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) - Taica放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) - Taica放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) - Taica放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) - Taica
(1件のレビュー)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。

用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキサンを含有しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
絶縁破壊強度(kV/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60851184COH-1016LVC-T0.5779-5751136400×400×0.516.5
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
60851218COH-1016LVC-T3.0779-5785816400×400×3.016.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39922987COH-1016LVC-T1.0779-5769272400×400×1.018.8
オープン
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60851193COH-1016LVC-T1.0779-5769272400×400×1.016.5
オープン
取扱い終了
代替品有
60851202COH-1016LVC-T2.0779-5777544400×400×2.016.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60851193COH-1016LVC-T1.039922987COH-1016LVC-T1.0COH-1016LVC-T1.0 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 39922987放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)Taica1枚
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 機器の放熱
サービス業

400x400なので結構大きいが、1枚ものとしては使用づるのが困難。
粘着性があり延びるため俺やしわになる。
小さい面積に少し貼るという使い方はできるが一面貼り付けるというのは厳しい。
効果も実感できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする