コノエ
ユニクローム六角穴付ボルト
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様
JIS B1176規格品
種別
全ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
05
10
15
20
25
30
40
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
M3×5
M3×10
M3×15
M3×20
M4×10
M4×15
M4×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
内容量
選択してください
1セット(50本)
1セット(100本)
1セット(200本)
1セット(400本)
1セット(500本)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60852566
CS-SS-1020
1セット(100本)
20
360-2575
2.16
M10×20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852575
CS-SS-1025
1セット(100本)
25
360-2583
2.42
M10×25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852584
CS-SS-1030
1セット(50本)
30
360-2591
1.34
M10×30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852593
CS-SS-1040
1セット(50本)
40
360-2605
1.59
M10×40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852602
CS-SS-0310
1セット(500本)
10
360-2389
0.42
M3×10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852618
CS-SS-0315
1セット(500本)
15
360-2397
0.51
M3×15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60852627
CS-SS-0320
1セット(500本)
20
360-2401
0.63
M3×20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60852636
CS-SS-0305
1セット(500本)
05
360-2371
0.31
M3×5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852645
CS-SS-0410
1セット(500本)
10
360-2419
0.83
M4×10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852654
CS-SS-0415
1セット(500本)
15
360-2427
1
M4×15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852663
CS-SS-0420
1セット(500本)
20
360-2435
1.2
M4×20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852672
CS-SS-0510
1セット(400本)
10
360-2443
1.16
M5×10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852688
CS-SS-0515
1セット(400本)
15
360-2451
1.4
M5×15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852697
CS-SS-0520
1セット(400本)
20
360-2460
1.64
M5×20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852706
CS-SS-0525
1セット(400本)
25
360-2478
1.84
M5×25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852715
CS-SS-0610
1セット(200本)
10
360-2486
0.88
M6×10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852724
CS-SS-0615
1セット(200本)
15
360-2494
1.04
M6×15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60852733
CS-SS-0620
1セット(200本)
20
360-2508
1.2
M6×20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
60852742
CS-SS-0625
1セット(200本)
25
360-2516
1.38
M6×25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852758
CS-SS-0630
1セット(200本)
30
360-2524
1.56
M6×30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852767
CS-SS-0815
1セット(100本)
15
360-2532
1.1
M8×15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852776
CS-SS-0820
1セット(100本)
20
360-2541
1.25
M8×20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60852785
CS-SS-0825
1セット(100本)
25
360-2559
1.42
M8×25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852794
CS-SS-0830
1セット(100本)
30
360-2567
1.57
M8×30
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください